CROSBY Μάτια

Μπουλόνια με κρίκο με θηλιά ή μάτι στο ένα άκρο και άξονα με σπείρωμα στο άλλο. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη στερέωση καλωδίων, τη σύνδεση σχοινιών και την ανάρτηση αντικειμένων. Διατίθεται σε βαφή πούδρας, μαύρο οξείδιο και γαλβανισμένα φινιρίσματα.

Φίλτρα

CROSBY -

Pad Eyes

ΣτυλΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.Τύπος βολβούφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10907680.63 "1 9 / 64 "Σφυρήλατο με τον ώμοΠαλτό σε σκόνη1.31 "€13.48
B10907860.75 "1 1 / 2 "Σφυρήλατο με τον ώμοΠαλτό σε σκόνη1.63 "€13.53
C10908201 1 / 4 "2 5 / 8 "Κενό χωρίς ώμοΜαύρο Οξείδιο2.75 "€36.71
D10908021"2 9 / 64 "Σφυρήλατο με τον ώμοΠαλτό σε σκόνη2.34 "€24.24
C10907221 / 4 "5 / 8 "Κενό χωρίς ώμοΜαύρο Οξείδιο0.75 "€7.21
C10907405 / 16 "7 / 8 "Κενό χωρίς ώμοΜαύρο Οξείδιο1.03 "€9.63
CROSBY -

Μπουλόνια ματιών

ΣτυλΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10451761 1 / 4 "2 1 / 4 "Γαλβανιζέ6.44 "4"2-115,200 λίβρες€63.80
B99002572 1 / 4 "4 3 / 16 "Μαύρο Οξείδιο7.2 "2 3 / 4 "1 1 / 8-7-€150.89
B99002803 1 / 2 "6 1 / 4 "Μαύρο Οξείδιο10.48 "3 3 / 4 "1 3 / 4-5 "-€626.84
B99002984 1 / 2 "8 3 / 4 "Μαύρο Οξείδιο14.88 "5"2 1 / 2-4-€1,277.18
B99002894"7 5 / 8 "Μαύρο Οξείδιο12.33 "4"2-4 1 / 2 "-€819.62
C10450505 / 8 "1 1 / 18 "Γαλβανιζέ3.5 "2 1 / 4 "1 1 / 2-181,200 λίβρες€23.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;