CHICAGO HARDWARE Μάτια

Φίλτρα

CHICAGO HARDWARE -

Μπουλόνια ματιών

ΣτυλΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.Τύπος βολβούφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A14215 11"1-21 / 32 "Σηκώστε χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι2 29 / 32 "-1.25 "€25.08
B11591 91"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοΜαύρο ΟξείδιοΑτσάλι4"1 / 2 "2"€5.47
C07215 11"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοψευδάργυροςΑτσάλι6"1 / 2 "4"€2.72
D07460 51"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι4"1 / 2 "2"-
RFQ
E08262 41"2"Σφυρήλατο χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι5.25 "-3.25 "-
RFQ
D07470 41"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι8"1 / 2 "6"-
RFQ
C07210 61"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοψευδάργυροςΑτσάλι4"1 / 2 "2"-
RFQ
B11601 51"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοΜαύρο ΟξείδιοΑτσάλι6"1 / 2 "4"€6.89
F26056 51"1-21 / 32 "Σηκώστε με τον ώμοψευδάργυροςΑτσάλι3.25 "3 / 8 "1.25 "€395.91
F12845 21"1-21 / 32 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι3.25 "3 / 8 "1.25 "-
RFQ
G07220 51"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοψευδάργυροςΑτσάλι8"1 / 2 "6"€3.12
H12045 61"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοΜαύρο ΟξείδιοΑτσάλι8"1 / 2 "6"€7.34
D07465 01"1.875 "Γυρισμένο καλώδιοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι6"1 / 2 "4"€13.82
I26059 61-3 / 32 "1-27 / 32 "Σηκώστε με τον ώμοψευδάργυροςΑτσάλι3.625 "7 / 16 "1.375 "-
RFQ
F12905 31-9 / 32 "2-9 / 32 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι4.5 "9 / 16 "1.625 "-
RFQ
J12968 81-11 / 16 "3.25 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι6"7 / 8 "2.25 "€294.25
F12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι7"1"2.5 "€386.96
F12948 01.5 "2-13 / 16 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι5.25 "3 / 4 "2"-
RFQ
FSP203711.5 "2-13 / 16 "Σηκώστε με τον ώμοψευδάργυροςΑτσάλι5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€712.68
K14230 41.5 "2-13 / 16 "Σηκώστε χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι4 13 / 16 "-2"€143.62
L08682 01.25 "2-5 / 16 "Σφυρήλατο με τον ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι7.25 "-4.5 "-
RFQ
E11851 41.25 "2-5 / 16 "Σφυρήλατο χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι6 13 / 16 "-4.5 "-
RFQ
M11524 71.187 "2-1 / 16 "Κενό με τον ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι3.156 "1 / 2 "3 / 4 "€74.32
F12885 81.187 "2-1 / 16 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι4"1 / 2 "1.5 "€82.79
NSP231341.187 "2-1 / 16 "Κενό χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "€74.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;