WESTWARD Μηχανικός / Διάτρηση / Σφυρί Σιδεράς

Φίλτρα

WESTWARD -

Σιδεράς Σφυρί

Τα δυτικά σφυριά σιδηρουργίας, που ονομάζονται επίσης σφυριά cross peen, είναι σχεδιασμένα για τη διαμόρφωση ή την κάμψη μετάλλων και φύλλων. Διαθέτουν άκαμπτη και ανθεκτική κεφαλή από ανθρακούχο χάλυβα με βάρος 2-1/2 ή 4 λίβρες και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άνετο και σφιχτό κράτημα ενώ χτυπάτε με σφυρί. Οι σφυροκεφαλές έχουν επίπεδη επιφάνεια στη μία πλευρά και μυτερό άκρο στην άλλη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα σφυριών σιδηρουργίας, που διατίθενται σε υλικά λαβής hickory & fiberglass σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοHandleεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2DBV3Fiberglass5.375 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα4 λίβρες1 13 / 16 "14.75 "€28.69
B6DWK2Fiberglass4 1 / 3 "Άνθρακα2-1 / 2 λίβρες1.125 "18.5 "€19.74
C2DBV2Αγριοκαρυδιά4 11 / 16 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα2-1 / 2 λίβρες1.625 "14.375 "€27.18
D6DWK3Αγριοκαρυδιά5.187 "Άνθρακα4 λίβρες1.375 "15.875 "€26.83
WESTWARD -

Σφυρί διάτρησης χεριών

ΣτυλΜοντέλοHandleεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2DBU6Fiberglass4.5 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα4 λίβρες1.875 "10 "€37.34
A2DBU5Fiberglass4.25 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα3 λίβρες1.75 "10 "€23.32
B6DWJ8Fiberglass3.75 "Άνθρακα2 λίβρες1.75 "10 "€17.09
C6DWJ9Αγριοκαρυδιά4"Άνθρακα4 λίβρες2.875 "10.25 "€27.25
C6DWK1Αγριοκαρυδιά3.5 "Άνθρακα2 λίβρες2"10 "€15.96
D2DBU3Χάλυβας με αντι-κραδασμούς3.25 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα2-1 / 2 λίβρες1.375 "10 9 / 16 "€35.66
D2DBU4Χάλυβας με αντι-κραδασμούς4.187 "Μεσαίου άνθρακα χάλυβα4 λίβρες1.625 "10.5 "€44.06
ΣτυλΜοντέλοεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6DWJ74"2 λίβρες2"16 "€12.94
A6DWJ64.5 "3 λίβρες3"13.5 "€29.32
A6DWJ55 1 / 4 "4 λίβρες4"16 "€28.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;