STARRETT Δακτύλιοι κλήσης

Οι δαγκάνες επιλογέα Starrett χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση εσωτερικών, εξωτερικών μετρήσεων, βάθους και βημάτων τόσο σε ιντσών όσο και σε μετρικά συστήματα. Αυτές οι δαγκάνες έχουν ακρίβεια 0.001 ιντσών και χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές μεταλλουργίας, μηχανολογίας και μηχανικής κατεργασίας.

Φίλτρα

STARRETT -

Δακτύλιοι κλήσης

Οι δαγκάνες Starrett έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση εσωτερικών/εξωτερικών διαμέτρων των τεμαχίων εργασίας και τη χάραξη παράλληλων γραμμών στα τεμάχια εργασίας. Διαθέτουν επαφές στην άκρη του μαχαιριού και αιχμηρές και καθαρές διαβαθμίσεις καντράν για άμεση ανάγνωση και ακριβείς μετρήσεις, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο λάθος. Διαθέτουν ένα λεπτό ρολό ρύθμισης που λειτουργεί με τον αντίχειρα για να επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι. Η βίδα ασφάλισής τους συγκρατεί τη σιαγόνα ολίσθησης για να αποτρέψει την κίνηση της δαγκάνας του καντράν και η σκληρυμένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει μακροχρόνια ανθεκτική λειτουργία.

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A690-2Z-Δαγκάνα κλήσης--€685.43
A120JZ-6-Δαγκάνα κλήσης--€1,097.11
A830D-Ενέχυρο--€98.86
A123-6 W/SLC-Δαγκάνα κλήσης--€1,560.73
APT24890-Δαγκάνα κλήσης--€16.04
APT99455-Συνέλευση--€9.73
A831A-Ενέχυρο--€85.46
B829B-Ενέχυρο--€92.23
C120B-120.001 "Δαγκάνα κλήσης3"0 έως 12 "€904.40
D3202-120.001 "Δαγκάνα κλήσης2.5 "0 έως 12 "€453.92
E3202-80.001 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 8 "€310.62
FΒ120Α-60.001 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€449.31
G120Z-12 W / SLC0.001 "Δαγκάνα κλήσης2.5 "0 έως 12 "-
RFQ
G120-120.001 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 12 "€774.22
G120A-6 W / SLC0.02 mmΔαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€490.02
G120A-90.02 mmΔαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 9 "€711.89
G120A-60.02 mmΔαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€409.30
H1202F-61 / 64 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€238.32
STARRETT -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διάστασηςΑποφοίτησηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3202-6Ίντσα0.001 "0 έως 6 "€231.09
B120ΑΜ-150Μετρικός0.02 mm0 σε 150mm€474.27

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;