MILWAUKEE Πυρηνώσεις

Συμπεριλάβετε μύτες πυρήνα, πείρους πυρήνα, πλάκα οδήγησης και προέκταση μύτης πυρήνα για αυξημένη ακρίβεια διάτρησης σε εφαρμογές τοιχοποιίας και σκυροδέματος. Μειώστε τη βόλτα κατά τη λειτουργία και διατηρήστε τη σταθερότητα. Ιδανικό για τη δημιουργία μεγάλων οπών σε τούβλα, μπλοκ και σκυρόδεμα.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Sds Plus Core Bit

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-95-6070--€76.89
B48-20-6153-1 1/2 λίβρες€7.32
B48-20-6161-4mm€13.01
B48-20-6152-1 3 / 8 "€6.94
B48-20-6156-1 3 / 4 "€7.72
B48-20-6157-2"€8.20
B48-20-6158-2 1/2 λίβρες€9.70
B48-20-6151-1 1/4 λίβρες€6.94
B48-20-6159-3"€10.54
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€38.68
D48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 λίβρες€259.57
E48-20-50552 13 / 16 "4mm€389.81
E48-20-50452 13 / 16 "3"€270.98
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 λίβρες€330.33
D48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 λίβρες€191.26
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€181.27
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 λίβρες€158.18
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€102.09
MILWAUKEE -

Επέκταση Core Bit 7-1 / 2 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-95-6075AD6LHX€100.42
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Pin 1-3 / 4 έως 4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-20-6155AD6LHN€37.43
MILWAUKEE -

Οδηγός πλάκας για μπιτ πυρήνα 3-1 / 2 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-20-6160AD6LHU€11.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;