MILWAUKEE Ασύρματα καστάνια

Διαθέτει σχέδιο κεφαλής χαμηλού προφίλ με εκτεταμένο λαιμό για εύκολη λειτουργία σε στενούς χώρους / θέσεις κινητήρα. Διαθέτει περίβλημα από χυτό χάλυβα για ανώτερη αντοχή. Χρησιμοποιήστε μια μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V για τη λειτουργία ενός κινητήρα, παρέχοντας εξαιρετική απόδοση ροπής για μηχανικούς αυτοκινήτων, εφαρμογές συντήρησης και επισκευής.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Κασέτα χωρίς καλώδιο

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΕίδοςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2457-21, 48-11-2420-Κιτ Ratchet-€476.83
B2558-22, 48-11-2420-Αναστολεύς-€585.07
C2558-20, 48-11-2440-Αναστολεύς-€459.34
D2557-22, 48-11-2420-Αναστολεύς-€578.73
E2557-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€407.85
F2456-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€341.55
G2457-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€334.77
G2457-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€334.77
H2569-20-Αναστολεύς-€421.37
I2457-21, 2351-20-Κιτ Ratchet-€451.07
J2568-20-Αναστολεύς-€421.37
K2558-20,48-11-2420-Αναστολεύς-€428.41
E2557-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€407.85
L2560-21, 48-11-2420-Αναστολεύς-€708.29
M2566-20-Αναστολεύς-€342.54
F2456-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€341.55
N2367-20, 2567-20-Αναστολεύς-€441.97
O2457-21, 48-11-2440-Κιτ Ratchet-€507.75
P2558-20, 48-11-2420-Αναστολεύς-€428.41
Q2557-20-Αναστολεύς-€300.52
R2557-20, 48-11-2440-Αναστολεύς-€438.77
S2560-20, 48-11-2440-Αναστολεύς-€575.30
T2567-20-Αναστολεύς-€332.90
U2558-20-Αναστολεύς-€321.09
V2456-201 / 4 "Κασέτα χωρίς καλώδιο30 πόδια.-lb.€234.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;