AMERIC Αξεσουάρ αγωγού περιορισμένου χώρου

Περιλαμβάνει μεταλλικούς κυκλικούς συνδέσμους αγωγών για τη σύνδεση πολλαπλών τμημάτων μεγέθους αγωγού 8-, 12- και 20-ιντσών & εργονομικά σχεδιασμένους αγωγούς για να διατηρούν τυπικούς ή premium αγωγούς. Διατίθενται επίσης ράφια αποθήκευσης αγωγών με κεντρική λαβή

Φίλτρα

AMERIC -

Φορείς αγωγών εξαερισμού

Οι φορείς αγωγών εξαερισμού Americ έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν εύκαμπτους αγωγούς εύχρηστους και προστατευμένους από στοιχεία. Διαθέτουν κατασκευή από πολυαιθυλένιο που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε κρούση και αντοχή στο νερό. Αυτοί οι φορείς αγωγών ενσωματώνονται με ενισχυμένη λαβή για ευκολία μεταφοράς και κάλυμμα δοχείου με σχοινί για μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGAM-DCP1225Μπλε35.5 "16.25 "€233.40
BGAM-DCP0825Κίτρινο34 "10 "€199.16
AMERIC -

Συνδέσεις Duct To Duct, Μήκος 5.375 ίντσας

Οι συνδετήρες αγωγού Αμερικής σε αγωγούς είναι ιδανικοί για τη σύνδεση πολλαπλών τμημάτων αγωγών, όταν απαιτούνται εκτεταμένα μήκη για την προσέγγιση του φυσητήρα ή του εξαερισμού, για να μεταφέρουν αέρα εντός και εκτός των περιορισμένων χώρων. Διαθέτουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα ή αλουμίνιο για μείωση της οξείδωσης στις εκτεθειμένες επιφάνειες και μεταλλικό κυκλικό σχεδιασμό ενός τεμαχίου για ευκολία στη χρήση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ελαφρών και εύχρηστων συνδετήρων, που διατίθενται σε μεγέθη πρίζας 8, 12 και 20 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΜέγεθος εξόδουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGAM-CA12Αλουμίνιο12 "12 "€75.53
AGAM-CG12Γαλβανισμένο ατσάλι12 "12 "€58.71
AGAM-CG08Γαλβανισμένο ατσάλι8"8"€35.41
AGAM-CG20Γαλβανισμένο ατσάλι20 "20 "€77.63
AMERIC -

Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, 115 VAC, διάμετρος αγωγών 12 ιντσών, ιπποδύναμη 1 ίππου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VAF3000A-2CN8HZC€1,155.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;