STRONG HOLD Θυρίδες κουτιού

Συναρμολογημένες ντουλάπες ντουλάπες κατασκευασμένες από χάλυβα θερμής έλασης 12 gauge για αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα. Διαθέστε 2 ράφια σε κάθε ντουλάπι κουτιού με βαθμολογία φόρτωσης 775 lb και ύψος 6 ιντσών, 7-gauge πόδια για εύκολη φορητότητα χρησιμοποιώντας περονοφόρα ανυψωτικά ή παλέτες

Φίλτρα

STRONG HOLD -

Βιομηχανικά ντουλάπια

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A25-18-3ΤΜΤΘυρίδα ασφαλείας€2,119.44
B66-1/2DS-4TMT-244Κουμπί Locker / Ντουλάπα€7,722.95
C106-18-1ΤΣΛΝτουλάπα ντουλάπα€12,191.12
D106-18-2ΤΣΛΝτουλάπα ντουλάπα€14,911.80
E106-24-2TPL-20DBΝτουλάπα ντουλάπα€20,726.40
F1.65.6-184Ντουλάπα ντουλάπα€2,772.21
G26-24-2TPL-4DBΝτουλάπα ντουλάπα€5,694.45
H3.55-18-3ΤΜΤΝτουλάπα ντουλάπα€4,168.88
D46-18-2ΤΣΛΝτουλάπα ντουλάπα€6,493.96
E46-24-2TPL-8DBΝτουλάπα ντουλάπα€8,625.88
I4.76-34-V-2TPLΝτουλάπα ντουλάπα€6,637.34
J55-18-3ΤΜΤΝτουλάπα ντουλάπα€6,115.27
D66-18-2ΤΣΛΝτουλάπα ντουλάπα€8,544.74
E66-24-2TPL-12DBΝτουλάπα ντουλάπα€12,349.63
D86-18-2ΤΣΛΝτουλάπα ντουλάπα€12,094.08
E86-24-2TPL-16DBΝτουλάπα ντουλάπα€16,516.58
STRONG HOLD -

Θυρίδα ασφαλείας

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΔιαμόρφωση θυρίδαςΣύστημα κλειδώματοςΚερκίδαΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A75-18-3ΤΜΤ82 "(4) Ευρεία, (12) ΆτομοΣημείο 1Τρία18 "18 "18 "18 "€7,697.88
B86-24-2ΤΠΛ98 "(4) Ευρεία, (8) ΆτομοΣύστημα κλειδώματος 3 σημείωνΔύο21.5 "32.75 "21.5 "24 "€10,049.08
C106-24-2ΤΠΛ122 "(5) Ευρεία, (10) ΆτομοΣύστημα κλειδώματος 3 σημείωνΔύο21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,840.27

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;