DAYCO Τεντωτήρες ζωνών και τροχαλίες έντασης

Χρησιμοποιείται για να διατηρείται σφικτή η ζώνη αυτοκινήτου και φορτηγού για να παρέχει σωστή ένταση στους ιμάντες του κινητήρα. Διατίθεται τόσο σε ελαφριές όσο και σε βαριές εκδόσεις

Φίλτρα

DAYCO -

Βιομηχανία τεντωτή ζωνών

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8920189201€90.69
B8920289202€133.19
C8920389203€106.01
D8920489204€122.43
E8920989209€146.37
F8921189211€101.23
G8921389213€107.01
H8921589215€143.22
I8921789217€97.43
J8921889218€104.59
K8921989219€200.58
L8922089220€172.57
M8922189221€124.65
N8922389223€102.03
O8922489224€142.25
P8922589225€82.75
Q8922789227€103.15
R8922889228€98.14
S8923089230€78.65
T8923189231€80.68
U8923289232€82.37
V8923389233€120.34
W8923489234€78.67
X8923589235€161.84
Y8923689236€98.50
DAYCO -

Τεντωτήρας ζώνης σερπεντίνης

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8941789417€418.61
B8941889418€441.24
C8941989419€202.26
D8942089420€253.39
E8942189421€233.43
F8942289422€234.85
G8942389423€196.53
H8942489424€267.95
I8942589425€192.36
J8943089430€179.45
K8943189431€212.32
L8943489434€255.08
M8943589435€249.76
N8943689436€235.46
O8943889438€138.82
P8943989439€237.72
Q8944089440€313.50
R8944189441€163.29
F8944289442€133.27
S8944389443€195.79
T8944489444€171.48
U8944589445€153.06
V8944689446€161.57
W8944789447€245.44
X8944889448€298.13
DAYCO -

Τροχαλία έντασης

Οι τροχαλίες τεντωτή Dayco χρησιμοποιούνται για να παρέχουν σωστή ένταση στους ιμάντες του κινητήρα και να διατηρούν τις ζώνες του αυτοκινήτου και του φορτηγού σφικτές. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διατήρηση της σωστής ευθυγράμμισης του ιμάντα κίνησης του κινητήρα και διατίθενται τόσο σε ελαφριές όσο και σε βαριές εκδόσεις. Αυτές οι τροχαλίες έχουν λιπαντικά ρουλεμάν, λεία επιφάνεια και σταθερή ανοχή διαστάσεων και, ως εκ τούτου, έχουν λιγότερους κραδασμούς και αυξημένη διάρκεια ζωής. Οι τροχαλίες εντατήρα ιμάντα Dayco διατίθενται σε χάλυβα υψηλής αντοχής και αντοχή στη φθορά, μεταλλικά σε σκόνη και πλαστικά υλικά για χρήση σε διάφορα σκληρά περιβάλλοντα.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος ζώνηςΑριθμός βιομηχανίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A89110Heavy Duty, Idler89110€109.95
B89103Heavy Duty, Idler89103€94.88
C89471Heavy Duty, Idler89471€179.17
D89104Heavy Duty, Idler89104€47.58
E89101Heavy Duty, Idler89101€65.57
F89472Heavy Duty, Idler89472€225.04
G89473Heavy Duty, Idler89473€169.60
H89102Heavy Duty, Idler89102€75.22
I89105Heavy Duty, Idler89105€74.64
J89111Heavy Duty, Idler89111€77.84
K89106Heavy Duty, Idler89106€90.26
L89107Heavy Duty, Idler89107€256.80
M89112Heavy Duty, Idler89112€159.72
N89109Heavy Duty, Idler89109€102.77
O89108Heavy Duty, Idler89108€56.82
P89474Heavy Duty, Idler89474€169.72
Q89168Ελαφρού τύπου89168€114.17
R89167Ελαφρού τύπου89167€62.59
S89169Ελαφρού τύπου89169€97.82
T89156Ελαφρού τύπου89156€57.03
U89158Ελαφρού τύπου89158€75.23
V89166Ελαφρού τύπου89166€98.50
W89160Ελαφρού τύπου89160€89.20
X89170Ελαφρού τύπου89170€69.80
Y89149Ελαφρού τύπου89149€85.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;