Tico

Με έδρα την Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου, η Tico κατασκευάζει αντικραδασμικά προϊόντα για τις βιομηχανίες κατασκευών, HVAC, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δείτε Περισσότερα

Σχετικά με την Tico

Η σειρά προϊόντων της Tico περιλαμβάνει αντικραδασμικά μαξιλαράκια 6, 9.5, 12.5, 19 και 25 παραλλαγές χιλιοστών. Αυτά τα μαξιλαράκια είναι υπεύθυνα για τη μείωση των κραδασμών και του θορύβου στους επαγγελματικούς χώρους εργασίας και για την παροχή άνεσης στους επαγγελματίες που εργάζονται. Μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες εντός της περιοχής από -40 έως 100 βαθμούς C. Αυτά τα μαξιλαράκια είναι κατασκευασμένα από S/PA για να αντέχουν στο νερό, τα οινοπνευματώδη και τα υγρά κοπής.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα Tico MPN διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων AirLoc & ZSi. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Tico.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Tico είναι μικρού μεγέθους. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Υποστηρίγματα σωλήνων υψηλής θερμοκρασίας

Τα στηρίγματα σωλήνων θερμοκρασίας Tico είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμαίνονται από -60 έως 300 βαθμούς C συνεχώς. Είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχο συνθετικό χυτό σιλικόνη...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς σχετίζεται το πάχος του μαξιλαριού με την ικανότητά του να μεταφέρει ένα φορτίο;

Το μέγιστο φορτίο εργασίας δεν επηρεάζεται από το πάχος του μαξιλαριού. Η μόνη διαφορά μεταξύ των μαξιλαριών διαφορετικού πάχους είναι η απόκρισή τους στη δόνηση. Όσο πιο παχύ είναι το μαξιλαράκι, τόσο χαμηλότερη είναι η φυσική συχνότητα για ένα δεδομένο φορτίο.

Πώς να κόψετε τα μαξιλαράκια S/PA;

Αυτά τα μαξιλάρια μπορούν να κοπούν εύκολα επί τόπου με ένα κοφτερό μαχαίρι.

Πώς να στερεώσετε τα μαξιλαράκια Tico στο πάτωμα;

Τα αντικραδασμικά μαξιλάρια της μάρκας μπορούν είτε να τρυπηθούν σε μια επιφάνεια είτε να επικολληθούν (χρησιμοποιώντας μια κόλλα).