Η Switch Components, Inc. (SCI) ιδρύθηκε το 2018 και είναι ένας αξιόπιστος και καινοτόμος προμηθευτής που ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων μεταγωγέων AC και DC. Με έδρα στο El Cajon της Καλιφόρνια, η μάρκα εξυπηρετεί τις αγορές μεταφορών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Η SCI εμφανίστηκε ως ανεξάρτητο τμήμα εξαρτημάτων υπό την ομπρέλα της Triad Partners, LLC, μετά από μια ιστορία παραγωγής και διανομής προϊόντων μεταγωγής μέσω των αδελφών τμημάτων της, OptiFuse και Vortex Technologies. Ο εκκινητής της σειράς SA της μάρκας διαθέτει ενσωματωμένη ένδειξη LED, που παρέχει άμεση οπτική ανατροφοδότηση για την κατάσταση του διακόπτη. Αυτοί οι διακόπτες εκκίνησης προσφέρουν πολλαπλές επιλογές ενεργοποιητή, επιτρέποντας την προσαρμογή ώστε να ταιριάζει σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες SC M4, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις. Διαθέτουν υψηλή ηλεκτρική βαθμολογία 50A στα 12V DC, καθιστώντας τα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που απαιτούν ενέργεια. Οι διακόπτες αλλαγής εξαρτημάτων διακόπτη διαθέτουν λαστιχένια μπότα με πιστοποίηση IP65, που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και προστασία από την υγρασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Αυτοί οι διακόπτες της σειράς RA έχουν snap-in σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση σε τυπικές εγκοπές πάνελ, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια κατά την εγκατάσταση. Διατίθενται με πολλαπλές φωτιζόμενες εκδόσεις, βελτιώνοντας την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχοντας σαφείς ενδείξεις κατάστασης. Αυτοί οι διακόπτες Rocker προσφέρουν μια σειρά επιλογών θρυλικών για εύκολη προσαρμογή και ακριβή σήμανση για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής. Είναι εξοπλισμένα με ευέλικτες επιλογές κυκλωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των SPST, SPDT, DPDT και DPST, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν τη διαμόρφωση του διακόπτη που ταιριάζει στις ανάγκες ηλεκτρικού ελέγχου τους.
Οι πελάτες που αναζητούν προϊόντα διακόπτη AC και DC της μάρκας μπορούν να αναζητήσουν το μοντέλο, το είδος ή τον αριθμό αναφοράς στον ιστότοπό μας. Προμηθεύουμε επίσης άμεσες εναλλακτικές λύσεις για διάφορα παλιά και καταργημένα προϊόντα χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που απαιτείται για την υποβολή παραγγελιών.
Η ομάδα υποστήριξης πελατών μας θα απαντήσει μέσα σε 30 λεπτά!