STEARNS BRAKES

Από το 1995, η Stearns διανέμει τη συναρμολόγηση φρένων κινητήρα ελατηρίου και εξαρτημάτων φρένων για χρήση στην κατασκευή μηχανών. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Cudahy, Wisconsin, ΗΠΑ. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Μετάδοση Ισχύος

Συνδετήρες

Ηλεκτρικά εργαλεία

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Electrical

Σχετικά με το STEARNS BRAKES

Ο κατάλογος Stearns περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά από συμπλέκτες, φρένα, καλύμματα, βίδες τάπας και αγωγούς. Της μάρκας Φρένα σειράς 56 διαθέτουν προηγμένο μετρητή ρύθμισης διακενού αέρα που επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση του φρένου, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια. Διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό πλήμνης με νάρθηκα που ενισχύει την ανθεκτικότητα κάτω από βαριά φορτία και ακραίες συνθήκες. Stearns Φρένα σειράς 333 διαθέτουν μόνωση πηνίου τεχνολογίας Κλάσης 180(H), διασφαλίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πηνία μέσα στο φρένο είναι καλά μονωμένα και ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα φρένα Stearns διαθέτουν προαιρετικό μηχανισμό χειροκίνητης απελευθέρωσης για γρήγορη και χειροκίνητη απεμπλοκή του φρένου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κατά τη συντήρηση, παρέχοντας ένα πρόσθετο επίπεδο ευελιξίας και ελέγχου.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN του Stearns διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Dayton, Little Giants και Signode. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα Stearns.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα φρένων Stearns είναι μεγάλα έως μικρά σε μέγεθος. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Stearns Super-Mod Clutch Brakes

Τα φρένα συμπλέκτη Super-Mod είναι πλήρως κλειστά, μη αεριζόμενα συστήματα φρένων συμπλέκτη για βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιούνται για διακίνηση υλικών, συσκευασία, τρόφιμα και β...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένα φρένο κινητήρα;

Τα φρένα του κινητήρα βασίζονται συνήθως στην τριβή μεταξύ των συνδυαζόμενων επιφανειών για τη διακοπή ή τη συγκράτηση φορτίων. Αυτά τα φρένα μπορούν να εξυπηρετήσουν και τις δύο λειτουργίες, αν και η επίτευξη γρήγορης ακινητοποίησης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου εξαρτάται από τις δυνατότητες ροπής του φρένου. Οι επιλογές ενεργοποίησης περιλαμβάνουν ηλεκτρικές, μηχανικές ή πνευματικές μεθόδους.

Αυτά τα φρένα Stearns έχουν βαθμολογία IP;

Ναι, τα φρένα Stearns διαθέτουν συγκεκριμένες βαθμολογίες IP όταν εγκατασταθούν σωστά.

Πώς να αναγνωρίσετε τη σειρά εμπορικών σημάτων Stearns και τον πατενταρισμένο δίσκο τριβής;

Όλοι οι δίσκοι τριβής Stearns διαθέτουν ένα διακριτικό χυτευμένο δακτύλιο, που επιτρέπει την εύκολη οπτική αναγνώριση ως γνήσια προϊόντα Stearns. Επιπλέον, οι κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα σπιναρισμένοι δίσκοι προσφέρονται αποκλειστικά από τη Stearns, ενισχύοντας περαιτέρω τη μοναδική και αξιόπιστη ποιότητά τους.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά