ALVORD POLK

Από το 1881, η Alvord-Polk Inc. κατασκευάζει μηχανές και εργαλεία κοπής. Με έδρα το Millersburg, Pennsylvania, ΗΠΑ, αυτή η μάρκα πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 ωφελεί τις βιομηχανίες παραγωγής, κατασκευών και εξόρυξης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

μηχανική κατεργασία

Σχετικά με την ALVORD POLK

Ο κατάλογος της Alvord-Polk περιλαμβάνει τσοκ, γέφυρα, στέλεχος, χέρι, αφαίρεση γρεζιών και κωνικά. Της μάρκας τσοκ είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ταχύτητας για να χειρίζονται επαναλαμβανόμενες λειαντικές εργασίες. Διαθέτουν ίσια μπούτια και φλάουτα για να βοηθήσουν τους χρήστες στη σωστή ευθυγράμμιση και να εξασφαλίσουν σταθερότητα. Οι κοπτικές άκρες τους έχουν γωνία προς τα δεξιά και έχουν σχεδιαστεί για να περιστρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού όταν τις παρατηρείτε από το άκρο του τσοκ της μηχανής. Άλβορντ-Πολκ μηχανισμοί διεύθυνσης & ανάρτησηςμεγεθύνετε και εξομαλύνετε τις τρύπες στους δακτυλίους του βραχίονα ελέγχου και στα άκρα της ράβδου. Έχουν τρία επίπεδα στα στελέχη τους για να τα συγκρατούν με ασφάλεια σε ένα τσοκ ή τσοκ, αποτρέποντας το να γλιστρήσουν κατά τη χρήση.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Alvord-Polk διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Westward, Cleveland & Super Tool για τσακίνια. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα Alvord-Polk.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Τα προϊόντα Alvord-Polk είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό Alvord-Polk reamer για την αίτησή μου;

Λάβετε υπόψη το υλικό που φτιάχνετε, το μέγεθος της οπής που πρέπει να δημιουργήσετε και το απαιτούμενο φινίρισμα.

Πώς φροντίζω τη συσκευή μου Alvord-Polk;

Διατηρήστε τα καθαρά και στεγνά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε και λιπάνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε μια πέτρα ακονίσματος ή ένα λάδι ακονίσματος για να ακονίσετε τις άκρες κοπής όπως χρειάζεται. Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής δύναμης ή ταχύτητας κατά την επαναμέτρηση.

Ποια υλικά χρησιμοποιεί η Alvord-Polk για να κατασκευάζει τα reamers;

Οι ράβδοι της μάρκας είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα υψηλής ταχύτητας, κοβάλτιο ή καρβίδιο.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά