WATTS LF009-DOSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY8EUQ 0792157

WATTS LF009-DOSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος

Είδος: BY8EUQ Μοντέλο: LF009-DOSY 3Σταυρός: 0792157
€7,490.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF009
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςσύνδεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF009M2-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXP 26Χ125 1 LF009M2-QT14.5 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€779.07
WATTS 3/4 LF009M3-QT Προληπτική ροή ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXQ 26Χ126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€664.35
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης Αποτροπή | AB8QYA 26Χ139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€713.96
WATTS 1 LF009M2-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QYB 26Χ140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€813.21
WATTS 1/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€632.36
WATTS 3/4 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€666.54
WATTS 11/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€1,425.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF009-DOSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος
€7,490.43 /μονάδα