Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS B777SI 1 Y φίλτρο, είσοδος 1 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI 1 Y φίλτρο, είσοδος 1 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6DZH Μοντέλο: B777SI 1Σταυρός: 0385152

Αποκτήστε το Απρ 5, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€98.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΟρείχαλκος
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςNBR
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Αρ. Σειρά77SI
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΧαλκί
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 1 ιντσών, 27.6 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS B777SI 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€69.62
WATTS B777SI 1 1/4 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€123.10
WATTS B777SI 1 1/2 Y φίλτρο, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€169.39
WATTS B777SI 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 27.6 Bar Max. Πίεση | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€258.97
WATTS 777SI-20 3/4 Y Pattern Strainer, 3/4 Inch Size, Bronze | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS B777SI 1 Y φίλτρο, είσοδος 1 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση
€98.05 /μονάδα