Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF140S3 125-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86

WATTS 0121450 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ιντσών, 125 psi, 2610000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP4FXF Μοντέλο: LF140S3 125-210 1Cross Ref: 161Z86

Αποκτήστε το Απρ 4, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,732.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Χωρητικότητα απαλλαγής2610000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση94 psi
Αρ. ΣειράLF140
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης125 psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.005

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υψος σώματοςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΠλάτος σώματοςΤιμή
WATTS LF140S3-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 βαθμοί F5.625 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-1"150 Psi-2.625 "€795.15
WATTS LF140X9-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 βαθμοί F5.5 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-1"150 Psi-3"€925.94
WATTS LF140X6 150-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€682.29
WATTS LF140S3 150-210 3/4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€624.75
WATTS LF1403S 125-210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3/4, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
WATTS LF140X6 125-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€696.09
WATTS LF140X6 125-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 125 psi, Μέγεθος 1 ίντσας, 2610000 Btu | BP4FXH 161Z88 LF140X6 125-210 1210 μοίρες φά-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1"125 psi--€1,610.03

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0121450 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ιντσών, 125 psi, 2610000 Btu
€1,732.29 /μονάδα