Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPLEX 710626D41 Πλήκτρο Deadbolt Satin Chrome | AH3FVP 31NH09

SIMPLEX 710626D41 Κουμπί Deadbolt Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3FVP Μοντέλο: 710626D41Διασταύρωση: 31NH09
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
€209.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό μπουτόν Deadbolt
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.375 "
Υπόθεση ΥλικόΌλα τα Μέταλλα
Πάχος στην πόρτα1-3/8" to 2-1/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
ΛειτουργίαΒοηθητικό μόνο για ξύλινες πόρτες
ΧέριΕργοστάσιο αριστερά, Πεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΣτροφή αντίχειρα
Εσωτερικό βάθος3.625 "
Μέσα σε ύψος3"
Εσωτερικό πλάτος3.375 "
Πληκτρολόγιο5 κουμπί, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς
Μήκος μανδάλου5 / 8 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος2-1 / 2 "
Εκτός ύψους6.5 "
Εξωτερικό πλάτος2.5 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0185
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Καμία
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςBacksetΥπόθεση ΥλικόΕξωτερικό πλάτοςΠάχος στην πόρταΛειτουργίαΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
SIMPLEX 9060000-26D41 Πλήκτρο Deadbolt Satin Chrome | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"ψευδάργυρος2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Βοηθητικό με παράκαμψη κλειδιού1-9 / 16 "5"€291.15
SIMPLEX 710226D41 Πλήκτρο Deadbolt Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Όλα τα Μέταλλα2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Βοηθητική-5.75 "€213.94
SIMPLEX 710426D41 Πλήκτρο Deadbolt Satin Chrome | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"Όλα τα Μέταλλα2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Βοηθητική-5.75 "€216.10

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPLEX 710626D41 Κουμπί Deadbolt Satin Chrome
€209.97 /μονάδα