Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PENTEK 150338-75 Φίλτρο σάκου Περίβλημα πολυπροπυλενίου 1 1/2 In | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 Θήκη φίλτρου σακούλας πολυπροπυλένιο 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VWN Πρότυπο: 150338-75Cross Ref: 4BA82

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή
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
€459.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη φίλτρου σακούλας
ΚαλάθιΠολυπροπυλένιο
σύνδεση(ΣΤ) ΝΡΤ
Διάμετρος7 1 / 4 "
Μέγεθος σάκου φίλτρου410
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος13.63 "
Μέγιστη. Ροή20 gpm
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.100 F
OutletΠλευρά
Μέγεθος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηOutletΤιμή
PENTEK ES23NA415-75 Περίβλημα φίλτρου τσαντών, κάτω έξοδος, 200 Gpm, 3 ιντσών NPT, ανοξείδωτο ατσάλι | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι150 psiΚάτω μέρος€2,074.24
PENTEK ES31NA6L10-75 Θήκη φίλτρου σακούλας, 316L SS, Bag Trade Μέγεθος 3, Σύνδεση 1 ίντσας, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
RFQ
PENTEK 150367-75 Θήκη φίλτρου σακούλας, πολυπροπυλένιο, τσάντα Εμπορίου Μέγεθος 420, Σύνδεση 1 ίντσας, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
RFQ
PENTEK 150360-75 Θήκη φίλτρου σακούλας, πολυπροπυλένιο, τσάντα Εμπορίου Μέγεθος 410, Σύνδεση 1 ίντσας, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Θήκη φίλτρου σακούλας, 304 SS, Bag Trade Size 2, 2 Inch Connection, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Θήκη φίλτρου σακούλας, 304 SS, Μέγεθος τσάντας Trade 1, Σύνδεση 2 ιντσών, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Θήκη φίλτρου σακούλας, 304 SS, Bag Trade Size 2, 2 Inch Connection, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENTEK 150338-75 Θήκη φίλτρου σακούλας πολυπροπυλένιο 1 1/2 In
€459.61 /μονάδα