Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

OSG 640-3123 Solid Router Bit, End Mill, 5/16 In, 1 In, 2 1/2 In, 5/16 Inch Shenk Dia | CT6GQQ 35DA50

OSG 640-3123 Στερεά μπιτ δρομολογητή, μύλος άκρου, 5/16 ίντσες, 1 ίντσες, 2 1/2 ίντσες, διάμετρος κορμού 5/16 ιντσών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT6GQQ Μοντέλο: 640-3123Σταυρός Ref: 35DA50
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€40.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

Κόττερ Ντιά.0.312 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1"
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τύπος κοπής End MillΜη κεντρική κοπή
Τύπος τέλουςΕνιαίο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό χωρίς επίστρωση
Τύπος φλάουτουΤέλος Μύλος
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας640
Υλικα Καρβίδιο
Αριθμός Φλάουτων0
Συνολικό μήκος2 1 / 2 "
Εφαρμογή Πρωτεύοντος ΥλικούΣύνθετος
Σανκ Ντία.0.312 "
Σύστημα ΜετρήσεωνΚλασματική ίντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
OSG 640-0622 Solid Router Bit, Burr End, 1/16 In, 3/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shenk Dia | CT6GLT 35DA21 640-0622€11.99
OSG 640-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 1/2 Inch Shenk Dia | CT6GLU 35DA57 640-5002€71.18
OSG 20611716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLV 35DR31 20611716€661.76
OSG 20613716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLW 35DR42 20613716€581.61
OSG 641-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, Γωνία έλικας 30 μοιρών | CT6GLX 35DT05 641-5002€106.75
OSG 20612716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 2 In, 4 In, Γωνία έλικας 15 μοιρών | CT6GLY 35DR37 20612716€646.60
OSG 20614316 Solid Router Bit, Burr End, 1/4 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLZ 35DR43 20614316€310.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 640-3123 Στερεά μπιτ δρομολογητή, μύλος άκρου, 5/16 ίντσες, 1 ίντσες, 2 1/2 ίντσες, διάμετρος κορμού 5/16 ιντσών
€40.34 /μονάδα