LIFT-ALL 12DOSW10X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 26000 Lb 1/2 Inch 20 Feet | AC7XEY 38Y882

LIFT-ALL 12DOSW10X20 Αλυσίδα σφεντόνα με διπλό πόδι 26000 Lb 1/2 ίντσας 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XEY Μοντέλο: 12DOSW10X20Σταυρός: 38Y882

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,936.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και (2) Sling Hooks
Μέγεθος αλυσίδας1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
Διπλή χωρητικότητα @ 60 μοίρες26000 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός100
Μήκος20ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αλυσίδων2
Συνολική προσέγγιση χρηστών20 πόδια.
Τύπος σφεντόναςDOS
Όριο φόρτου εργασίας26,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.62
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7315822000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΥλικόΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι210 πόδια.DOS39,100 λίβρες€2,780.09
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι212 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,043.83
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι214 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,306.33
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι216 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,567.76
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι218 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,751.90
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι220 πόδια.DOS39,100 λίβρες€4,087.40
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5/8 Inch 5 Feet | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι25 πόδια.DOS39,100 λίβρες€2,114.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 12DOSW10X20 Αλυσίδα σφεντόνα με διπλό πόδι 26000 Lb 1/2 ίντσας 20 πόδια
€2,936.06 /μονάδα