Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

LASCAR EMC 1500 Μετρητής ωρών που έχει περάσει, LCD, ώρες, 5 έως 28VDC, 5 ψηφία | CR8MRW 20PD53

LASCAR EMC 1500 Μετρητής ωρών που έχει περάσει, LCD, Ώρες, 5 έως 28 VDC, 5 ψηφία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR8MRW Μοντέλο: EMC 1500Σταυρός Ref: 20ΠΔ53
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€70.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

Βάθος0.22 "
Τύπος οθόνηςΟθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρ.
Χρόνος που πέρασε99999
Μήκος0.82 "
Μέθοδος τοποθέτησηςΒάση τρυπανιού
Αριθμός Ψηφίων5
Τάση λειτουργίας5-28V DC
Εύρος χρόνου0 ώρα. έως 99999 ώρες.
Πλάτος1.73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.56
Μήκος πλοίου (cm)2.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.39
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCAR EMC 1500 Μετρητής ωρών που έχει περάσει, LCD, Ώρες, 5 έως 28 VDC, 5 ψηφία
€70.64 /μονάδα