Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2027-15 Eye Bolt, με ώμο, εν θερμώ γαλβανισμένο, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, 15 ίντσες μήκος | AC9ZWP 3LVY7

KEN FORGING N2027-15 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ZWP Μοντέλο: N2027-15Cross Ref: 3LVY7
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
€45.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος18 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης15 "
Ώμος Dia.1.00 έως 1.06 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας3,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.837
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2027-15 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 15 ίντσες
€45.12 /μονάδα