Grainger Dcfd2r3.5-72 | 799ur4 | D2 Tool Steel Rod, 6 Ft Συνολική Lg, 3.5 ίντσες εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο, +,01/+,067 | Ελλάδα
Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
GRAINGER DCFD2R3.5-72 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 6 Ft Συνολική Lg, 3.5 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο, +,01/+,067 | CQ7PZL 799UR4

GRAINGER DCFD2R3.5-72 D2 Tool Rod Steel, 6 Ft Συνολική Lg, 3.5 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο, +,01/+,067

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ7PZL Μοντέλο: DCFD2R3.5-72Σταυρός Ref: 799 UR4
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Πέμπτη, Δεκέμβριος 19

€2,164.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

Σκληρότητα του BrinellBrinell 217 έως 255
κατασκευήΖεστό έλασης
ΒαθμόςD2
Θερμικά επεξεργάσιμοΝαι
Θερμική επεξεργασίαAir Hardened
Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό ΥλικούΝαι
Ανοχή μήκους-6.0" έως +6.0"
Μηχανική ικανότητα27%
Υλικα Εργαλείο χάλυβα
Μηχανικό ΦινίρισμαΜύλος
Εκτός Dia.3 1 / 2 "
Συνολικό μήκος6 πόδια.
Σκληρότητα RockwellC60 έως C62
ShapeΡάβδος
Αντοχή σε εφελκυσμόΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία ανοχήςΜεγάλου μεγέθους
Αντοχή απόδοσης50000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.6
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER DCFD2R.375-12 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 12 ιντσών συνολική Lg, 0.375 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο | CQ7PVF 799UG9 DCFD2R.375-12€15.11
GRAINGER DCFD2R.5-12 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 12 ιντσών συνολική Lg, 0.5 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο, +,01/+,032 | CQ7PVG 799UH3 DCFD2R.5-12€17.38
GRAINGER DCFD2R.625-12 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 12 ιντσών συνολική Lg, 0.625 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο | CQ7PVH 799UH7 DCFD2R.625-12€26.85
GRAINGER DCFD2R.875-12 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 12 ιντσών συνολική Lg, 0.875 ίντσες εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο | CQ7PVJ 799UJ5 DCFD2R.875-12€38.80
GRAINGER DCFD2R1-12 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 12 ιντσών συνολική Lg, 1 ίντσας εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο, +,01/+,039 | CR3GNL 799UJ9 DCFD2R1-12€38.23
GRAINGER DCFD2R1.125-12 D2 Εργαλείο χάλυβα ράβδος, 12 ιντσών συνολική Lg, 1.125 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο | CQ7PVK 799UK3 DCFD2R1.125-12€46.79
GRAINGER DCFD2R1.25-12 D2 ράβδος από χάλυβα εργαλείων, 12 ιντσών συνολική Lg, 1.25 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο | CQ7PVL 799UK7 DCFD2R1.25-12€56.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER DCFD2R3.5-72 D2 Tool Rod Steel, 6 Ft Συνολική Lg, 3.5 ιντσών εξωτερική διάμετρο δεκαδικό ισοδύναμο, +,01/+,067
€2,164.98 /μονάδα