FRIEDRICH FPHFD18A3A Split System Condenser With Heat Pump, 208/230VAC, 2500W Θέρμανση | CH6PHW 55MN64

FRIEDRICH Συμπυκνωτής χωριστού συστήματος FPHFD18A3A με αντλία θερμότητας, 208/230 VAC, θέρμανση 2500 W

Είδος: CH6PHW Μοντέλο: FPHFD18A3ACross Ref: 55MN64
€1,973.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπυκνωτής
Ροή αέρα370/440/529 βλ
Ενισχυτές14.6A
Περιοχή (Square-Ft.)700 έως 1000 τετραγωνικά πόδια
Χωρητικότητα18000 BTUH
Τύπος συμπιεστήRotary
ΣυνδεσιμότηταΈλεγχος WiFi
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Βολτ ελέγχου12V DC
Ικανότητα ψύξης18000 BTUH
Ποσοστό αφύγρανσης5
Βάθος28 3 / 4 "
EER12.2
Fps Amps30A
Ύψος κεφαλιού22 1 / 4 "
επικεφαλής Πλάτος53 "
Ύψος17 3 / 4 "
HSPF10
Hz60 Hz
Μήκος γραμμής98 πόδια.
ΒάσηΟροφής-Βάση
Αριθμός Ταχυτήτων3
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / Θέρμανση
Φάση1
Τύπος ψυκτικούR-410A
Μέγεθος3 / 8 "
Επίπεδο ήχου68 dB
Τάση208 / 230V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts2500W
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΡοή αέραΕνισχυτέςΕπίπεδο ήχουΠλάτοςΠεριοχή (Square-Ft.)ΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
FRIEDRICH FPHFD12A3A Split System Condenser With Heat Pump, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHV 55MN63 FPHFD12A3A1 / 4 "235/285/335 βλ8.6A54 dB37 "450 έως 550 τετραγωνικά πόδια12000 BTUH16 1 / 2 "€1,802.90
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH Συμπυκνωτής χωριστού συστήματος FPHFD18A3A με αντλία θερμότητας, 208/230 VAC, θέρμανση 2500 W
€1,973.12 /μονάδα