FRIEDRICH FPHFD12A3A Split System Condenser With Heat Pump, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHV 55MN63

FRIEDRICH Συμπυκνωτής χωριστού συστήματος FPHFD12A3A με αντλία θερμότητας, 12000 BTUH, 208/230 VAC

Στοιχείο: CH6PHV Μοντέλο: FPHFD12A3ACross Ref: 55MN63
€1,802.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπυκνωτής
Ροή αέρα235/285/335 βλ
Ενισχυτές8.6A
Περιοχή (Square-Ft.)450 έως 550 τετραγωνικά πόδια
Χωρητικότητα12000 BTUH
Τύπος συμπιεστήRotary
ΣυνδεσιμότηταΈλεγχος WiFi
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Βολτ ελέγχου12V DC
Ικανότητα ψύξης12000 BTUH
Ποσοστό αφύγρανσης3
Βάθος16 1 / 2 "
EER11
Fps Amps30A
Ύψος κεφαλιού22 1 / 4 "
επικεφαλής Πλάτος42 1 / 2 "
Ύψος25 "
HSPF10
Hz60 Hz
Μήκος γραμμής82 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων3
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / Θέρμανση
Φάση1
Τύπος ψυκτικούR-410A
Μέγεθος1 / 4 "
Επίπεδο ήχου54 dB
Τάση208 / 230V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts2500W
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΡοή αέραΕνισχυτέςΕπίπεδο ήχουΠλάτοςΠεριοχή (Square-Ft.)ΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
FRIEDRICH FPHFD18A3A Split System Condenser With Heat Pump, 208/230VAC, 2500W Θέρμανση | CH6PHW 55MN64 FPHFD18A3A3 / 8 "370/440/529 βλ14.6A68 dB39 "700 έως 1000 τετραγωνικά πόδια18000 BTUH28 3 / 4 "€1,973.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH Συμπυκνωτής χωριστού συστήματος FPHFD12A3A με αντλία θερμότητας, 12000 BTUH, 208/230 VAC
€1,802.90 /μονάδα