FRIEDRICH CEW24B33A Κλιματιστικό Παράθυρο, 23000 BTU Χωρητικότητα Ψύξης, 1500 τ.μ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6MYG Μοντέλο: CEW24B33ACross Ref: EP24G33 / EP24G33B

Αποκτήστε το Απρ 4, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,025.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράθυρο Κλιματιστικό w / Heat
Ενισχυτές10.6/11.5
BtuH Ψύξη22,500/23,000
BtuH Θέρμανση9800/12,000
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Ποσοστό αφύγρανσης6.5 σημ. / Ώρα
Βάθος30 3 / 8 "
Ύψος16 7 / 8 "
Υψηλό CFM560
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος9"
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / θερμότητα
Μήκος καλωδίου ισχύος4ft.
Βαθμολογία9.8/9.8
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση230/208
Watts2290/2340
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κλιματιστικό ψυχρού δωματίου σχεδιασμένο να παρέχει 23000 BTU ψυκτικής ισχύος και 12000 BTU θερμαντικής ισχύος για ρύθμιση ενός δωματίου 1400 τετραγωνικών μέτρων σε κτίρια γραφείων, εστιατόρια και ξενοδοχεία
    • Αυτόματες περσίδες περιστρεφόμενου αέρα & έλεγχος ροής αέρα 4 κατευθύνσεων για διασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής αέρα με ελάχιστα επίπεδα θορύβου
    • Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης για αποθήκευση των προκαθορισμένων ρυθμίσεων μετά από διακοπή ρεύματος και διαμόρφωση χρονοδιακόπτη 24 ωρών για ευκολία χρήστη
    • Πλαίσιο Slideout & επεκτάσιμες πλευρικές κουρτίνες για ευκολία εγκατάστασης και προστασία κατά της εισβολής EntryGard για επιπλέον ασφάλεια
    • Σύστημα ειδοποίησης φίλτρου αντιμικροβιακού φίλτρου & ελέγχου φίλτρου για τη μείωση του χρόνου διακοπής της επισκευής

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH CEW24B33A Κλιματιστικό Παράθυρο, 23000 BTU Χωρητικότητα Ψύξης, 1500 τ.μ.
€3,025.91 /μονάδα