Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 12mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7CFK 36RH92

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 12 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CFK Μοντέλο: FBMHEXB61012P100Cross Ref: 36RH92

Αποκτήστε το Μάιος 1, Τετάρτη
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
€41.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος12 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4309
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61012P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 12 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 100 Pk
€41.04 /πακέτο