Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 88089 Chuck Key T-Type 1/2 Inch | AH3KRZ 32NM04

EAZYPOWER 88089 Κλειδί τσοκ T-Type 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KRZ Μοντέλο: 88089Cross Ref: 32NM04

Αποκτήστε το Απρ 5, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-τύπος κλειδιού τσοκ
ΧρησιμοποιήθηκεΤσοκ τρυπανιού χωρητικότητας 3/8 "και 1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0091
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)1.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.68
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος πιλότου (In.): 1/4
    • Μέγεθος κλειδιού τσοκ: 1/2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EAZYPOWER 88086 Chuck Key T-Type 3/8 Inch 1/2 Inch | AH3KRT 32NL97 88086€5.85
EAZYPOWER 88088 Chuck Key T-Type 3/8 ίντσες | AH3KRX 32NM02 88088€5.55
EAZYPOWER 88090 Chuck Key T-Type 5/16 Inch Πιλοτικό μέγεθος 1/2 ίντσα | AH3KTB 32NM06 88090€5.85
EAZYPOWER 88091 Chuck Key T-Type 1/4 ίντσα | AH3KTD 32NM08 88091€5.05

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 88089 Κλειδί τσοκ T-Type 1/2 ιντσών
€5.85 /μονάδα