Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWSASBBF01-D5 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 100 έως 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D5 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 100 έως 180 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LJQ Μοντέλο: A16-AWSASBBF01-D5Cross Ref: 3RAG8/04159-0140

Αποκτήστε το Απρ 5, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€248.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ύψος4 5 / 16 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος2.25 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης100 έως 180 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ A16-AWSASBBF01-D2 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 10 έως 50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 έως 50 psi€248.92
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWSASBBF01-D1 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 2 έως 30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 έως 30 psi€248.92
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWSASBBF01-D3 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 25 έως 90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 έως 90 psi€248.92
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWSASBBF01-D4 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 80 έως 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 έως 120 psi€248.92
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ A16-BWSASBBF01-D5 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 100 έως 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 έως 180 psi€248.92
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ A16-BWSASBBF01-D2 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 10 έως 50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 έως 50 psi€248.92
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ A16-BWSASBBF01-D1 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 2 έως 30 Psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016 A16-BWSASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 έως 30 psi€248.92

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D5 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 100 έως 180 Psi
€248.92 /μονάδα