Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CARLING TECHNOLOGIES CMB-203-27G3N-WA/20 Θερμικός διακόπτης κυκλώματος 20A 250VAC/32DC | AD9UXU 4VA65

CARLING TECHNOLOGIES CMB-203-27G3N-WA/20 Θερμικός διακόπτης κυκλώματος 20A 250VAC/32DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UXU Μοντέλο: CMB-203-27G3N-WA/20Cross Ref: 4VA65

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή
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
€3.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
AIR @ 120VACΔεν έχει αξιολογηθεί
AIR @ 125VDCΔεν έχει αξιολογηθεί
AIR @ 240VAC0.2KA
AIR @ 65VDCΔεν έχει αξιολογηθεί
Αξιολόγηση AIR2.5kA
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΘερμικός
Τύπος καμπύληςΜέτριας Δυσκολίας
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Βάθος1.78 "
Μήκος1.15 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςΠεριλαίμιο 3/8 "
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Τύπος διακόπτηPush Button
Σύνδεση τερματικούΚαρτέλα 1/4 "
Πλάτος0.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 120VACΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-450 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-475 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-610 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-615 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού μαγνητικού 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-620 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-630 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού μαγνητικού 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CΜαγνητικός277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπουλόνι€19.39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MA1-B-34-450-1-A26-BE Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EΜαγνητικός250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΣυμπληρώστε€20.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CMB-203-27G3N-WA/20 Θερμικός διακόπτης κυκλώματος 20A 250VAC/32DC
€3.77 /μονάδα