Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 18 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Ανοξείδωτο κουτάλι 18 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6BPF Μοντέλο: H36729-0018Cross Ref: 9W663 / 36729-0018

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα κουταλιού
Χωρητικότητα0.8mL / 2.8mL
ΧρώμαΑσημένιο
λαβή Μήκος6.25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος7 1 / 10 "
συνολικό πλάτος1.125 "
Μέγεθος18 cm
ΧαρακτηριστικάΔιπλό τέλος
Εργασίας Temp.121 βαθμοί C (250 βαθμοί F)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8215993500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 21 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6mL / 3.0mL5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€139.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 15 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5mL / 2.0mL5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm2€105.14
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Κουτάλι από ανοξείδωτο ατσάλι 30 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0mL / 8.0mL9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm2€124.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Ανοξείδωτο κουτάλι 18 cm L 2 Συσκευασία Ποσότητα Bel
€121.62 /πακέτο