Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Κουτάλι 9 ιντσών | AH9ZCP 46C964 / 36711-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Κουτάλι 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZCP Μοντέλο: H36711-0000Cross Ref: 46C964 / 36711-0000

Αποκτήστε το Απρ 30, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα κουταλιού και σπάτουλα
Μέγεθος μπολ13 mm x 25 mm / 1/2 "x 1"
ΧρώμαΑσημί / Καφέ
Χειριστείτε το Dia.4mm / 5/32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση FEP
Συνολικό μήκος22.9cm / 9 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό άκρο, Fluo-Kem(R) PTFE FEP επικαλυμμένα άκρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Κουτάλι 9 ιντσών
€79.73 /μονάδα