BALDOR MOTOR ZDPM28125-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, TEBC, FL2882 Πλαίσιο | AJ6ZQX

BALDOR MOTOR ZDPM28125-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 σ.α.λ., 60 Hz, 125 HP, TEBC, FL2882 πλαίσιο

Στοιχείο: AJ6ZQX Μοντέλο: ZDPM28125-BV

Αποκτήστε το Απρ 4, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEBC
κορνίζαFL2882
Frame SizeFL2882
Συχνότητα60
HP125
Μονωτική κατηγορίαH
Παραγωγή125 HP
Φάση3
RPM1800/1980
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαFrame SizeHPΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDPM18010C-BV Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, FL1831C Πλαίσιο | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460€29,820.61
BALDOR MOTOR ZDPM18015C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, FL1838C Πλαίσιο | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460€30,012.78
BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460€31,354.34
BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEBC, FL1852C Πλαίσιο | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460€33,733.25
BALDOR MOTOR ZDPM18030C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEBC, FL1852C Πλαίσιο | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460€33,733.25
BALDOR MOTOR ZDPM21040-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEBC, FL2162 Πλαίσιο | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460€31,567.87
BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEBC, FL2168 Πλαίσιο | AJ6ZQT ZDPM21050-BVFL2168FL21685050 HP31460-
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM28125-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 σ.α.λ., 60 Hz, 125 HP, TEBC, FL2882 πλαίσιο