Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ARO PD01P-HKS-KTT-A Αντλία Διπλής Διαφράγματος, Αέρας, Πολυπροπυλένιο, Μπουλόνι, Μέγεθος σύνδεσης υγρού 1/4 ίντσας, Npt, Ptfe | CN8VRW 19RU85

ARO PD01P-HKS-KTT-A Αντλία διπλού διαφράγματος, αέρας, πολυπροπυλένιο, μπουλόνι, 1/4 ίντσας Μέγεθος σύνδεσης υγρού, Npt, Ptfe

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8VRW Μοντέλο: PD01P-HKS-KTT-AΣταυρός Ref: 19 RU85
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€1,009.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Κατανάλωση αέρα5 SCFM
Υλικό Κεντρικής Τομήςπλαστικός
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςPVDF
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Υλικό διαφράγματοςPTFE
Εμφάνιση Ποσ1
ΚύκλοςΣυνεχής
Ρυθμός ροής @ 100 Psi5.3 GPM
Ρυθμός ροής @ 120 Psi5.4 GPM
Ρυθμός ροής @ 30 Psi4 GPM
Ρυθμός ροής @ 40 Psi4.5 GPM
Ρυθμός ροής @ 50 Psi4.7 GPM
Ρυθμός ροής @ 60 Psi4.9 GPM
Ρυθμός ροής @ 70 Psi5.1 GPM
Ρυθμός ροής @ 80 Psi5.2 GPM
Ρυθμός ροής @ 90 Psi5.3 GPM
Τύπος εισόδου σύνδεσης υγρούNPT
Για χρήση με συστήματα πόσηςΟχι
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΠεριλαμβάνειΚασκόλ
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουNPT
Τύπος σύνδεσης πολλαπλήςNPT
Μέγιστη. Ρυθμός ροής5.4 GPM
Μέγιστη. Κεφάλι125 πόδια.
Μέγ. Θερμ.225°F
Μέγιστη. Πίεση εξόδου125 psi
Μέγιστη. Στερεά Διάμετρος.0.06 "
Μέγιστη. Ιξώδες500 cPS
Θέση εκκένωσης πολυμέσωνΠλευρά
Τοποθεσία εισαγωγής πολυμέσωνΠλευρά
Ελάχ. Θερμ.40°F
Υλικό υλικού τοποθέτησηςΜεταλλικά
Τύπος εξόδουNPTF
συνολικό ύψος7 1 / 5 "
Συνολικό μήκος7 1 / 5 "
συνολικό πλάτος5 3 / 5 "
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Τύπος συγκροτήματος αντλίαςBolt
Ονομαστική πίεση αέρα125 psi
ΑυτοπροστασίαΝαι
ΣειρέςΣειρά PX01X
Υλικό βαλβίδωνPTFE
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1915
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO PD01P-HKS-KTT-A Αντλία διπλού διαφράγματος, αέρας, πολυπροπυλένιο, μπουλόνι, 1/4 ίντσας Μέγεθος σύνδεσης υγρού, Npt, Ptfe
€1,009.72 /μονάδα