AKRO-MILS 39120GRN Attached Lid Container, 12 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Green | AA8DWV 18C526

AKRO-MILS 39120GRN Προσαρτημένο δοχείο με καπάκι, 12 γαλόνια, μήκος 21-1/2 ίντσες, ύψος 12-1/2 ίντσες, πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8DWV Μοντέλο: 39120GRNΚωδ. Σταυρού: 18C526

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€70.23 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Μέσα κάτω πλάτος12 3 / 8 "
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος18 7 / 16 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος19 3 / 4 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος14 3 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 4 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου12 gal.
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος21 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος15 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος1.62 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.62 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξεσουάρ: RU843HR1420
    • Το δοχείο πολυμερούς υψηλής αντοχής βιομηχανικής ποιότητας έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου και όγκου 12 γαλόνια και 1.62 κυβικά πόδια, αντίστοιχα.
    • Το Akro-Mils 39120GRN είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο με ενσωματωμένο καπάκι, το οποίο διαθέτει έναν ελαστικό πυθμένα για καλύτερη πρόσφυση στους μεταφορικούς ιμάντες, κλειδαριά για ασφάλεια και ενισχυμένους χάλυβες μεντεσέδες για ομαλή λειτουργία καπακιού.
    • RU843HR1420

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΎψοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 39120RED Attached Lid Container, 12 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Red | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Red612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€70.23
AKRO-MILS 39170 Attached Lid Container, 17 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 17 Inch Height, Grey | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Γκρί312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€80.72
AKRO-MILS 39-0854W023 Attached Lid Container, 8 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 9 Inch Height, Grey | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Γκρί--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€61.91
AKRO-MILS 391204W024 Attached Lid Container, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Grey | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Γκρί--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€66.62
AKRO-MILS 39085BLUE Attached Lid Container, 8.5 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 9 Inch Height, Blue | AE4JRF 5LA32 39085 ΜΠΛΕ15 1 / 4 "8 gal.Μπλε68 "έως 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€61.91
AKRO-MILS 39120BLUE Attached Lid Container, 12 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Blue | AE4JRG 5LA33 39120 ΜΠΛΕ15 1 / 4 "12 gal.Μπλε612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€72.74
AKRO-MILS 39170BLUE Attached Lid Container, 17 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 17 Inch Height, Blue | AE4JRH 5LA34 39170 ΜΠΛΕ15 1 / 4 "17 gal.Μπλε312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€80.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 39120GRN Προσαρτημένο δοχείο με καπάκι, 12 γαλόνια, μήκος 21-1/2 ίντσες, ύψος 12-1/2 ίντσες, πράσινο
€70.23 /μονάδα