AKRO-MILS 39085BLUE Attached Lid Container, 8.5 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 9 Inch Height, Blue | AE4JRF 5LA32

AKRO-MILS 39085ΜΠΛΕ Προσαρτημένο δοχείο με καπάκι, 8.5 γαλόνι, μήκος 21-1/2 ίντσες, ύψος 9 ίντσες, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JRF Μοντέλο: 39085BLUEΣταυρός: 5LA32

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€61.91 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
Χωρητικότητα8 gal.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος8 "έως 10"
Εσωτερικό μήκος18 7 / 16 "
Μέσα κάτω πλάτος12 7 / 8 "
Μέσα σε ύψος7 5 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος18 1 / 2 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος19 3 / 4 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος14 3 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος12 1 / 2 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου8 gal.
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους9"
Εξωτερικό μήκος21 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος15 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος1.12 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.12 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: RU843HR1420

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΎψοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 39120RED Attached Lid Container, 12 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Red | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Red612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€70.23
AKRO-MILS 39120GRN Attached Lid Container, 12 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Green | AA8DWV 18C526 39120 GRN15 1 / 4 "12 gal.Πράσινο612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€70.23
AKRO-MILS 39170 Attached Lid Container, 17 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 17 Inch Height, Grey | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Γκρί312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€80.72
AKRO-MILS 39-0854W023 Attached Lid Container, 8 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 9 Inch Height, Grey | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Γκρί--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€61.91
AKRO-MILS 391204W024 Attached Lid Container, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Grey | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Γκρί--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€66.62
AKRO-MILS 39120BLUE Attached Lid Container, 12 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 12-1/2 Inch Height, Blue | AE4JRG 5LA33 39120 ΜΠΛΕ15 1 / 4 "12 gal.Μπλε612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€72.74
AKRO-MILS 39170BLUE Attached Lid Container, 17 Gallon, 21-1/2 Inch Length, 17 Inch Height, Blue | AE4JRH 5LA34 39170 ΜΠΛΕ15 1 / 4 "17 gal.Μπλε312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€80.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 39085ΜΠΛΕ Προσαρτημένο δοχείο με καπάκι, 8.5 γαλόνι, μήκος 21-1/2 ίντσες, ύψος 9 ίντσες, μπλε
€61.91 /μονάδα