Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M SPP4-5/8x10 Surface Pad 4-5/8 x 10 Inch Maroon, 20 Pk | AA4KJJ 12R430

3M 7000001115 SPP4-5/8x10 Επιφάνεια προετοιμασίας, 10 ίντσες συνολικό μήκος, 4 5/8 ίντσες συνολικό πλάτος, 20 PK

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA4KJJ Μοντέλο: 7000001115Σταυρός Ref: 12R430 / SPP4-5/8x10
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€128.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφάνεια προετοιμασίας επιφανείας
ΕφαρμογήΑπογύμνωση δαπέδου
ΧρώμαRed
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
ΠεριλαμβάνειΔεν εφαρμόζεται
Μήκος10 "
Υλικα Ίνα
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος4 5 / 8 "
Χρώμα μαξιλαριούΜαρούν
Ταχύτητα175 600-RPM
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος4 5 / 8 "
Περιλαμβάνει ΛαβήΟχι
Τύπος προϊόντοςΕπένδυση απογύμνωσης
ΠρότυπαGREEN SEAL CERTIFIED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤαχύτηταPkg. Ποσ.Τιμή
3M SPP20 Surface Preparation Pad 20 Inch Maroon, 10 Pk | AA9PQQ 1EKC5 700000219520 "175 έως 350 σ.α.λ.10€263.51
3M SPP13 Surface Preparation Pad 13 Inch Maroon, 10 Pk | AD8PFH 4LGR1 700005262113 "175 έως 350 σ.α.λ.10€134.08
Επιφάνεια προετοιμασίας επιφάνειας 3M SPP17 17 ιντσών καφέ, 10 Pk | AD8PFJ 4LGR2 700000111317 "175 έως 350 σ.α.λ.10€225.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7000001115 SPP4-5/8x10 Επιφάνεια προετοιμασίας, 10 ίντσες συνολικό μήκος, 4 5/8 ίντσες συνολικό πλάτος, 20 PK
€128.00 /πακέτο