Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M RV10-14Q Ring Terminal 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8EAE 25AZ90

3M RV10-14Q Ring Terminal 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8EAE Μοντέλο: RV10-14QCross Ref: 25AZ90

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή
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
€22.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Υλικό σύνδεσηςΕπιχρυσωμένος χαλκός
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση1000V
Συνολικό μήκος1.26 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
3M MU10-8RX Ring Terminal Bare Butted 12 to 10, 50 Pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.73 "€44.94
3M MNG10-6RX Τερματικό δακτυλίου Κίτρινο Brazed 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.03 "€71.16
3M MH10-14RK Τερματικό δακτυλίου Yellow Brazed 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΗ θερμότητα συρρικνώνεται221 βαθμοί F600V1.2 "€280.22
3M MU10-14R/SK Τερματικό δακτυλίου γυμνό άκρο 12 έως 10, 500 Pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.96 "€172.15
3M MU10-10RHTK Δαχτυλίδι τερματικό γυμνό άκρο 12 έως 10, 500 Pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΜη μονωμένο900 βαθμοί F600V0.73 "€230.30
3M M10-8RK Ring Terminal Bare Brazed 12 to 10, 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 Μ10-8RK#8ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.73 "€213.73
Τερματικό δακτυλίου 3M M10-4R/SK Bare Brazed 12 έως 10, 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.68 "€209.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M RV10-14Q Ring Terminal 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk
€22.52 /μονάδα