Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MVU10-375DFK Θηλυκό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 έως 10 awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6

3M MVU10-375DFK Θηλυκό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 έως 10 awg, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FLH Μοντέλο: MVU10-375DFKCross Ref: 2JLV6

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€524.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.175 "
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΕπιχρυσωμένος χαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΜερική
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.23 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.375 0.050 x "
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος καρτέλαςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MVU14-187DFX Θηλυκό Αποσύνδεση Μπλε 16 έως 14 awg, 100 Pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "ΜπλεΕπιχρυσωμένος χαλκός0.78 "Χτυπημένος0.187 0.020 x "16 έως 14 AWG€62.99
3M MVU18-187DFX Θηλυκό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 έως 18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "RedΕπιχρυσωμένος χαλκός0.78 "Χτυπημένος0.187 0.020 x "22 έως 18 AWG€63.16
3M MVI10-250DFK Θηλυκό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 έως 10 awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "ΚίτρινοΕπιχρυσωμένος χαλκός0.95 "Συγκολλημένος0.250 0.032 x "12 έως 10 AWG€483.41
3M MVU14-250DFX Θηλυκό Αποσύνδεση Μπλε 16 έως 14 awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "ΜπλεΕπιχρυσωμένος χαλκός0.87 "Χτυπημένος0.250 0.032 x "16 έως 14 AWG€61.90
3M FDV10-250Q Female Disconnect Yellow 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "ΚίτρινοΟρείχαλκος από κασσίτερο0.95 "Χτυπημένος0.020 "x 0.110"12 έως 10 AWG€24.12
3M FDV14-187Q Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "ΜπλεΟρείχαλκος από κασσίτερο0.87 "Χτυπημένος0.032 "x 0.187"16 έως 14 AWG€18.01
3M FDV14-250Q Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "ΜπλεΟρείχαλκος από κασσίτερο0.87 "Χτυπημένος0.032 "x 0.250"16 έως 14 AWG€18.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MVU10-375DFK Θηλυκό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 έως 10 awg, 500 Pk
€524.62 /μονάδα