Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MNG10BCK Butt Splice Connector Yellow 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9

3M MNG10BCK Butt Splice Connector Yellow 12-10, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FFW Μοντέλο: MNG10BCKCross Ref: 2JKX9

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€728.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας κουμπιού
Βαρέλι μέσα Dia.0.135 "
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Τύπος σύνδεσηςΠλήκτρο Splice
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.15 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MNG18BCK Butt Splice Connector Red 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "RedΟρείχαλκος1"22 έως 18 AWG€1,336.94
3M MNG14BCK Butt Splice Connector Blue 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "ΜπλεΟρείχαλκος1"16 έως 14 AWG€1,332.38
3M MNG18BCX Butt Splice Connector Red 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "RedΧαλκός1"22 έως 18 AWG€164.73
3M MNG14BCX Butt Splice Connector Blue 16-14, 100 Pk | ΑΕ4ΑΚΑ 5ΗΕ63 MNG14BCX0.09 "ΜπλεΧαλκός1"16 έως 14 AWG€140.92
3M MNG10BCX Butt Splice Connector Yellow 12-10, 50 Pk | ΑΕ4ΑΚΒ 5ΗΕ64 MNG10BCX0.135 "ΚίτρινοΧαλκός1.15 "12 έως 10 AWG€84.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MNG10BCK Butt Splice Connector Yellow 12-10, 500 Pk
€728.00 /μονάδα