Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MNG10-8FLX Fork Terminal Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk | AD2NCG 3RWJ7

3M MNG10-8FLX Fork Terminal Yellow 12 to 10 Awg, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NCG Μοντέλο: MNG10-8FLXCross Ref: 3RWJ7

Αποκτήστε το Μάιος 1, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πιρούνι
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.03 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος#8
Τύπος τερματικούΚλείδωμα
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤύπος τερματικούΕύρος καλωδίωνΤιμή
Τερματικό πιρούνι 3M MNG10-8FBK Κίτρινο 12 έως 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKΚίτρινοΙούλιος1.03 "#8Αποκλεισμός12 έως 10 AWG€588.97
3M MNG14-6FBK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKΜπλεΙούλιος0.86 "#6Αποκλεισμός16 έως 14 AWG€975.28
3M MNG14-6FFBK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKΜπλεΤσακίζω0.86 "#6Αποκλεισμός16 έως 14 AWG€1,255.85
3M MNG14-10FLK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKΜπλεΙούλιος0.89 "#10Κλείδωμα16 έως 14 AWG€1,049.90
3M MNG14-8FBK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKΜπλεΙούλιος0.86 "#8Αποκλεισμός16 έως 14 AWG€1,068.23
3M MNG14-10FBK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKΜπλεΙούλιος0.86 "#10Αποκλεισμός16 έως 14 AWG€972.23
3M MNG18-4FLK Τερματικό πιρούνι κόκκινο 22 έως 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKRedΙούλιος0.87 "#4Κλείδωμα22 έως 18 AWG€1,023.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MNG10-8FLX Fork Terminal Yellow 12 to 10 Awg, 50 Pk
€80.26 /μονάδα