Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τερματικό πιρούνι 3M MH10-14FLK Κίτρινο 12 έως 10 Awg | AB9KRN 2DPT4

3M MH10-14FLK Ακροδέκτης πιρουνιού Κίτρινο 12 έως 10 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9KRN Μοντέλο: MH10-14FLKCross Ref: 2DPT4
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
€453.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πιρούνι
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΗ θερμότητα συρρικνώνεται
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.2 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Τύπος τερματικούΚλείδωμα
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MH14-8FLK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 250 Pk | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKΜπλε1"#816 έως 14 AWG€305.09
Τερματικό πιρούνι 3M MH10-8FLK Κίτρινο 12 έως 10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKΚίτρινο1"#812 έως 10 AWG€496.83
Τερματικό πιρούνι 3M MH10-10FLK, 12 έως 10 Awg, κίτρινο, 250 Pk | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKΚίτρινο1"#1012 έως 10 AWG€400.52
3M MH18-8FLK Πιρούνι Τερματικό Κόκκινο 22 έως 18 Awg, 250 Pk | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKRed1"#822 έως 18 AWG€279.69
3M MH18-10FLK Τερματικό πιρούνι κόκκινο 22 έως 18 Awg, 250 Pk | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKRed1"#1022 έως 18 AWG€320.00
3M MH14-10FLK Fork Terminal Blue 16 έως 14 Awg, 250 Pk | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKΜπλε1"#1016 έως 14 AWG€306.34
3M MH10-8FLX Fork Terminal Yellow 12 έως 10 Awg, 25 Pk | AC9XCA 3LB35 MH10-8FLXΚίτρινο1"#812 έως 10 AWG€59.44

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MH10-14FLK Ακροδέκτης πιρουνιού Κίτρινο 12 έως 10 Awg
€453.39 /μονάδα