Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MC4/0-38RX Ring Terminal Purple Brazed 4 Awg, 60 Pk | AB9XAJ 2FYJ9

3M MC4/0-38RX Τερματικός δακτυλίου Purple Brazed 4 Awg, 60 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XAJ Μοντέλο: MC4/0-38RXCross Ref: 2FYJ9

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€755.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Μήκος βαρελιούΚοντά
Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΜωβ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die15
Μήκος2.35 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΔαχτυλίδι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
3M MC4/0-12RX Ring Terminal Purple Brazed 4 Awg, 60 Pk | AB9XAK 2FYK1 MC4 / 0-12RX1 / 2 "€755.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MC4/0-38RX Τερματικός δακτυλίου Purple Brazed 4 Awg, 60 Pk
€755.69 /μονάδα