Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MC2-38RX Τερματικός δακτυλίου Brown Brazed 2 Awg, 100 Pk | AC2FDV 2JKK1

3M MC2-38RX Τερματικό δακτυλίου Brown Brazed 2 Awg, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FDV Μοντέλο: MC2-38RXCross Ref: 2JKK1

Αποκτήστε το Απρ 30, Τρίτη
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
€657.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Μήκος βαρελιούΚοντά
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die10
Μήκος1.75 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΔαχτυλίδι
Πλάτος0.65 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.72
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
3M MC250-12RX Τερματικός δακτυλίου Κίτρινο Brazed, 60 Pk | AB9XFT 2FZZ1 MC250-12RX250 κιλάΚίτρινο162.39 "1 / 2 "1.13 "€971.58
3M MC2-516RX Τερματικό δακτυλίου Brownbrazed2 Awg, 100 Pk | AC2FDL 2JKH7 MC2-516RX2 AWGΚαστανό101.62 "5 / 16 "0.65 "€657.51
Τερματικό δακτυλίου 3M MC2-14RX Brownbrazed2 Awg, 100 Pk | AC2FDN 2JKJ2 MC2-14RX2 AWGΚαστανό101.6 "1 / 4 "0.65 "€657.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MC2-38RX Τερματικό δακτυλίου Brown Brazed 2 Awg, 100 Pk
€657.51 /μονάδα