Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M H-33 Wire Connector 18-12 AWG, 1000 Pk | AB9LAR 2DTN9

3M Υποδοχή καλωδίου H-33 18-12 AWG, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LAR Μοντέλο: H-33Cross Ref: 2DTN9

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη
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
€269.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος αγωγού18-12 AWG
Τύπος σύνδεσηςΚωδικοποίηση χρώματος
Ύψος0.95 "
Μήκος0.52 "
Μέγ. Τάση600
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων2#14 with 1-2#18
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων4 έως 5 # 22
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
ΧαρακτηριστικάΣύρμα
Πλάτος0.55 "
Τύπος καλωδίουΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γρήγορη και εύκολη αντιστοίχιση του σωστού συνδετήρα στο μέγεθος του καλωδίου. Τα κελύφη έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 221F (105C). Λειτουργεί καλά με συμπαγές ή κλωνικό σύρμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤύπος καλωδίουΤύπος σύνδεσηςΎψοςΤιμή
3M T/R+ Box Wire Connector Tan/κόκκινο, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 Κουτί T / R +18 AWGΜαύρο / Κόκκινο-Σύρμα0.76 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€42.84
Σύνδεσμος καλωδίου 3M T/Y+Box Tan/κίτρινο, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 Κουτί T / Y +22 AWGΜαύρο / Κίτρινο-Σύρμα0.49 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€30.42
Σύνδεσμος καλωδίου 3M O/B+Box Πορτοκαλί/μπλε, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + κουτί22 AWGΠορτοκαλί / Μπλε-Σύρμα0.49 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€34.35
Βύσμα καλωδίου 3M R/Y+Box Κόκκινο/κίτρινο, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + κουτί18 AWGΚόκκινο κίτρινο-Σύρμα0.76 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€51.73
Σύνδεσμος καλωδίου 3M B/G+Box Μπλε/γκρι, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + κουτί14 AWGΜπλε / Γκρι-Σύρμα1.12 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€76.05
3M T/R+Jug Wire Connector Tan/κόκκινο, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + κανάτα18 AWGΜαύρο / Κόκκινο-Σύρμα-Στερεά και λανθάνον-0.76 "€255.94
3M T/Y+Jug Wire Connector Tan/κίτρινη κανάτα, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + κανάτα22 AWGΜαύρο / Κίτρινο-Σύρμα0.49 "Στερεά και λανθάνον-0.76 "€133.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Υποδοχή καλωδίου H-33 18-12 AWG, 1000 Pk
€269.46 /μονάδα