Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντιολισθητική ταινία 3M GM400 Μαύρη 5 ιντσών x 5 ίντσες, 5 Pk | AD6KPH 45K744

3M GM400 Αντιολισθητική Ταινία Μαύρη 5 ίντσες x 5 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6KPH Μοντέλο: GM400Σταυρός: 45K744

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης109 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΥποστήριξηΑκρυλική κόλλα
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος5"
ΥλικόΎφασμα πολυεστέρα
Θερμοκρασία απόδοσης.-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
ShapeΤετράγωνα
Αντοχή σε εφελκυσμό18 λίβρες / λεπτό.
Πάχος52 χλμ.
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Αντιολισθητική ταινία 3M GM400 Μαύρη 1 ίντσα x 1 ίντσα, 25 Pk | AD6KNV 45K732 GM4001"1"€42.04
Αντιολισθητική ταινία 3M GM400 Μαύρη 2 ιντσών x 2 ίντσες, 10 Pk | AD6KNY 45K735 GM4002"2"€41.21
Αντιολισθητική ταινία 3M GM400 Μαύρη 3 ιντσών x 3 ίντσες, 10 Pk | AD6KPB 45K738 GM4003"3"€50.90
Αντιολισθητική ταινία 3M GM400 Μαύρη 4 ιντσών x 4 ίντσες, 5 Pk | AD6KPE 45K741 GM4004"4"€50.06
Αντιολισθητική ταινία 3M GM400 Μαύρη 6 ιντσών x 6 ίντσες, 5 Pk | AD6KPL 45K747 GM4006"6"€78.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M GM400 Αντιολισθητική Ταινία Μαύρη 5 ίντσες x 5 ίντσες, 5 Pk
€56.99 /μονάδα