Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M DCCSZ2 Κουβέρτα πληγών 10 Gpm 0.5 Mic | AC3KHA 2UDJ2

3M DCCSZ2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 0.5 Mic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KHA Μοντέλο: DCCSZ2Cross Ref: 2UDJ2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσίγγιο φίλτρου
Φίλτρο MediaΒαμβάκι και 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής10 gpm
Ύψος19.5 "
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Εκτός Dia.2.875 "
Μειώνεισωματίδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
3M DCCSC1 Κουβέρτα πληγών 5 Gpm 10 Mic | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 gpm9.875 "10€42.24
3M DCCSV1 Κουβέρτα πληγών 5 Gpm 100 Mic | AC3KGM 2UDG8 DCCSV15 gpm9.875 "100€38.15
3M DCCSW1 Κουβέρτα πληγών πληγών 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9 DCCSW15 gpm9.875 "350€38.15
Κασέτα 3Μ DCCSF2 Κουβέρτα πληγής 10 Gpm 25 Μικ. | AC3KHE 2UDJ7 DCCSF210 gpm19.5 "25€112.13
3M DCCSW2 Κουβέρτα πληγής 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2 DCCSW210 gpm19.5 "350€80.42
3M DCCSF3 Κουβέρτα πληγής κουβέρτας 15 Gpm 25 Mic | AC3KHX 2UDL9 DCCSF315 GPM29.25 "25€116.73
3M DCCSV3 Κουβέρτα τραυμάτων πληγής 15 Gpm 100 Mic | AC3KJA 2UDN3 DCCSV315 GPM29.25 "100€107.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M DCCSZ2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 0.5 Mic
€119.28 /μονάδα