Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 983-326 Reflective Tape Strips Red/White, 10 Pk | AD6JZZ 45K291

3M 983-326 Reflective Tape Strips Red/White, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6JZZ Πρότυπο: 983-326Σταυρός: 45K291

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακλαστικές ταινίες ταινίας
Δύναμη πρόσφυσης96 ουγκιές / λεπτό
ΧρώμαΚόκκινο άσπρο
Μήκος12 "
ΥλικόVinyl
Τύπος ΠακέτοΠολυ τσάντα
Πάχος15 χλμ.
ΧαρακτηριστικάΦορτηγό και ρυμουλκούμενο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
3M 3431 Reflective Tape Strips Yellow, 10 Pk | AD6JEF 45J837 3431113 ουγκιές / λεπτόΚίτρινο6"6.8 χλμ.Πολλαπλών Χρήσεων1"€15.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 983-326 Reflective Tape Strips Red/White, 10 Pk
€58.29 /μονάδα