3M 88600 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7

3M 88600 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 180 G Sc, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JLM Μοντέλο: 88600Cross Ref: 2DJW7

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€527.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο λείανσης
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Βάρος υποστήριξηςC
ΧρώμαTan
ΒαθμόςΠολύ ωραία
χαλίκι180
Μήκος11 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαχαλίκιΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 02042 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών P240 G Aluminium Oxide, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042Οξείδιο αργιλίουΧαρτίAΜαύρηP24011 "3.62 "€724.26
3M 99401 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 220 G Οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk | AB9JHN 2DHT2 99401Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCTan22011 "9"€22.00
3M 88590 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 180 G Οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk | AB9JLB 2DJR6 88590Οξείδιο αργιλίουΠανίCTan18011 "9"€22.72
3M 99436 Φύλλο λείανσης 11-1/4 x 4-3/16 Inch 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Καρβίδιο πυριτίου--Tan22011.25 "4.187 "€369.73
3M 11635 Φύλλο λείανσης 11-1/4 x 4-3/16 Inch 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7 11635Καρβίδιο πυριτίουΠανίJTan18011.25 "4.187€377.90
Φύλλο λείανσης 3M 216U 9 x 3-5/8 ιντσών P180 G Οξείδιο αλουμινίου, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8 216UΟξείδιο αργιλίουΧαρτίAΧρυσόP1809"9"€507.77
3M 10699 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699Καρβίδιο πυριτίουΧαρτίCΜαύρη24011 "4"€1,631.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 88600 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 180 G Sc, 25 Pk
€527.53 /μονάδα