Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5453 Ταινία 3 ιντσών x 5 ναυπηγείων 8.2 mil Καφέ | AA6VVZ 15C458

3M 5453 Υφασμάτινη ταινία 3 ίντσας x 5 γιάρδα 8.2 μιλίων Καφέ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VVZ Μοντέλο: 5453Σταυρός Ref: 15C458
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 24

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€366.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με επικάλυψη PTFE
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΚαστανό
Μήκος5 ετών
Υλικα PTFE εμποτισμένο με φίμπεργκλας
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 400 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος8.2 χιλιάδες
Πλάτος3"
Προσκόλληση στον χάλυβα55 ουγκιές / λεπτό
Μάρκα και σειρά3M 5453
Καθαρός χρόνος αφαίρεσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
Κοινή ΒιομηχανίαΣυναρμολόγηση & Κατασκευή, Γενική Συντήρηση & Επισκευή, Αποθήκη
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Μήκος ταινίας Imperial5 ετών
Imperial Tape Width3"
Imperial Tape Wxl3 "x 5 yd.
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας400 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας4.6m
Πλάτος μετρικής ταινίας76.2 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας-100 ° Φ
Συνολική διάμετρος1 5 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα1
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΣειρέςΣειρά 5453
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΜονής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΠανί
Υλικό στήριξης ταινίαςΎφασμα με επικάλυψη PTFE
Χρώμα ταινίαςΚαστανό
Επιμήκυνση ταινίας5%
Ιδιότητες αντίστασης ταινίαςΑνθεκτικό στην τριβή
Ταινία Υπο-τύποςΤαινία από γυαλί PTFE με λεία επιφάνεια
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας175 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας6 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία επιφανειών PTFE και σιλικόνης
Εύρος θερμοκρασίας-100 ° F έως + 400 ° F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7019594010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTU 15C404 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1 / 2 "€24.06
3M 5151 Ταινία 12 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTV 15C405 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.12 "€533.10
3M 5151 Ταινία 1 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTW 15C406 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1"€47.86
3M 5151 Ταινία 2 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTX 15C407 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.2"€100.00
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 3/4 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTY 15C408 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3 / 4 "€36.09
3M 5151 Ταινία 3 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VTZ 15C409 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3"€150.39
3M 5151 Ταινία 6 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VUA 15C410 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.6"€288.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5453 Υφασμάτινη ταινία 3 ίντσας x 5 γιάρδα 8.2 μιλίων Καφέ
€366.07 /μονάδα